マイクロチューブポンプのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
112件の「マイクロチューブポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘性 ポンプ」、「ベローズ ポンプ」、「チューブポンプ」などの商品も取り扱っております。
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。 仕様 経路数2 トラスコ品番 453-2139 幅(mm) 166 質量(kg) 3 高さ(mm) 190 奥行(mm) 152 電源(V) 単相100 0.40A モーター(W) 15 送液量(mL/min) 10~1450(ml/h)
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番 2-7870-01 材質 スチール塗装仕上 寸法(mm) 120×125×150 質量(kg) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2~150 電源 AC100V(50/60Hz) モーター ステッピングモーター 機能 正転・逆転切替機能付 適合チューブ 内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min) 0.1~100 適合チューブ材質 シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状 2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体 水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品 チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別 (チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm) (チューブ)4×6 使用チューブ ファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa) 0.05 耐熱温度(℃) (チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ
電源 AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーター ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 適合チューブ材質 シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度 ±2%
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
セット内容 25#シリコンチューブ2m×1本 寸法(mm) 130×293×149 質量(kg) 3.5(ポンプヘッド含む) 電源(V) AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き 消費電力(W) 15以下 回転数(min-1[r.p.m]) 0.1~100 精度 0.1rpm 表示 LED3桁 流量(mL/min) 160 ポンプヘッド シングルレバーダウン式(1515) 材質(ポンプヘッド) 外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304 アズワン品番 1-3489-13
1セット
118,000 税込129,800
当日出荷

希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番 1-5916-01 付属品 専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質 シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm) 130×190×140 電源 AC100~240V 50/60Hz モーター ステッピングモーター 表示機能 チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー 最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m]) 0.5~100(0.5単位) 流量精度 設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状 2P 補正機能 設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min) カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、。カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など 材質(チューブ) オレフィンチューブ 接続径(チューブ)(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 タケノコタイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ) ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 0.1~100 精度 0.1rpm 表示 LED3桁 電源(V) AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き 消費電力(W) 15以下 セット内容 本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
1セット
86,100 税込94,710
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 110×150×180 最大揚程(m) 21 最大吐出圧力(kPa) 205.9
1個
97,999 税込107,799
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別 E種 質量(g) 850 電源 AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容 本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m) 寸法(mm) 185×285×180 電源(V) AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き 精度 1rpm 表示 LED3桁 ポンプヘッド シングルレバーダウン式 材質(ポンプヘッド) 外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
1セット
146,000 税込160,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。
材質 (チューブ)シリコーン、(カバー)PP サイズ L17×W24.3×D32.7mm 質量(g) 約13 電源 DC3V 内径×外径(Φmm) (チューブ)1.5×2.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RP-PJ(DC)とRP-M50(DC)で流量を連続可変する際に使用するコントローラーで、両機種で使用可能です。
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ヤマト科学可変ポンプ
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 幅(mm) 211 質量(kg) 6.6 高さ(mm) 216 奥行(mm) 274 電源(V) 単相100 電源 AC100V モーター DC75W モーター(W) DC75 回転数再現性 ±0.25% 2018年トラスコ掲載ページ 10 1170
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質 (チューブケース)PET樹脂 質量(kg) 約3 サイズ 166×152×190mm 電源 AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーター ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h) 10~1450×2本掛 吐出圧(kPa) 196(2kg/cm2) 適合チューブ材質 シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) アズワン品番 1-2111-11 流量精度 ±2% 商品タイプ レンタル品はこちら 適合チューブ径(Φmm) 外径3~6.1
1台
79,980 税込87,978
当日出荷