マイクロヒューズのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
146件の「マイクロヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロ2ヒューズ」、「ヒューズ」、「チップ ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 15.3×9.1×3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,688 税込1,857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(21個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。 主な適合純正品番 24319-7991A、24319-7992A セット内容 ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個 電流(A) 5、7.5、10、15、20、25、30
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A) 15
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約11×8.75×3.91
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換 寸法W(mm) 9.1
1セット(5個)
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方法 プリント基板取付 種類 ヒューズホルダ 取付方式 基板用取付 絶縁抵抗(MΩ) 100(500VDC) 接触抵抗(mΩ) 10(5VDC 100mA) リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm) 165 定格電流(A) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 16
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 250AC 遮断電流(A) 35(@250VAC) リード線
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 材質 亜鉛+PC 使用可能電力 DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。 セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個 電流(A) 5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合 適合電力(V/W):DC12/60以下 許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 太さ(sq) 0.75
1袋(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ マイクロ2ヒューズ
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ヒューズプーラー1個入り セット内容 5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
用途10Aアクセサリー用 電流(A) 10
1本
599 税込659
当日出荷

1袋(10個)ほか
特価
809 税込890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm) 9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧 15A アズワン品番 64-7916-05
1袋(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷