- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- マイコンミニミニのおすすめ人気ランキング
マイコンミニミニのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新88件の「マイコンミニミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ねじ切り 機」、「ステンレス ねじ切り」、「電線管 ねじ切り機」などの商品も取り扱っております。
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM36用
仕様
薄鋼電線管用
トラスコ品番
805-2753
質量(g)
260
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
付属品
カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36
質量(kg)
18
出力(W)
300
能力
C19~39 PF16~36
モーター
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
290×250×280
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM104用
適合機種
IS-CM104
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用
適合機種
IS-CM82・104
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)
750
電源(V)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
40、110
付属品
(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)
トラスコ品番
367-2638
質量(kg)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(機械)460×350×280
モーター
シリース
ねじ切り能力
厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用
仕様
薄鋼電線管用
刃長(mm)
100
付属品
カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82
質量(kg)
38
出力(W)
高速:610、低速:750
能力
C19~75 PF16~82
モーター
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
640×460×360
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
付属品
カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット
質量(kg)
45
出力(W)
高速:610、低速:750
能力
C19~75 PF16~104
モーター
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
680×460×390
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])
52
付属品
ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合
(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番
297-3855
質量(kg)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×317×320
モーター
100V 350W
ねじ切り能力
(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7602
型式
2RC
能力
ねじ切(B):19~39
適合パイプ
薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種
CMM0003
電動機電圧(V)
100(単相特殊シリースモータ)
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。
付属品
ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1
適合
ダイヘッド:NS25AD8A-10A
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
55
ねじ切り能力
8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)
電源コード(m)
1.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)
7.4
ねじ切り能力
1/4~1 1/4
付属品
チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番
122-7530
種別
ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番
122-7548
質量(kg)
12
ねじ切り能力
1/2~2
適合パイプ
水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷