マッシュルームグリップのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
106件の「マッシュルームグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接 ワイヤー」、「やかん ふた」、「やかん 取っ手」などの商品も取り扱っております。
MG60 マッシュルームグリップ イマオコーポレーションランキング1位
1個
2,813税込3,094
翌日出荷

PKN ピックドノブ イマオコーポレーションランキング2位
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262税込288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

きのこノブ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ランキング3位
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/オネジ付
(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
1個
429税込472
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
1個
329税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)ランキング5位
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
1個
539税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/メネジ付
(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
1個
439税込483
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス。28(熱処理:溶接のまま)。29(熱処理:620℃×5h)AWS規格A5.28 ER80S-G該当引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス。670(熱処理:溶接のまま)。660(熱処理:620℃×5h)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
19,980税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
1個
509税込560
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
485税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


・ワンタッチでカバーが着脱可能なiPadケース。・自由に使える3Way仕様。・オートスリープ、オートウェイクアップに対応。・Apple Pencilを収納可能。・カバーにはグリップレザー(合成皮革)を使用。・アレンジ自在な背面クリアケース。・2つの素材によるダブルプロテクション構造
材質TPU、合成皮革(グリップレザー)、ポリカーボネート、マグネット本体質量(g)約300サイズ(inch)10.9対応機種iPad第10世代(10.9インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×15×252
1個
4,198税込4,618
4日以内出荷

ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33付属品専用ねじ材質(本体)天然木質量(g)13材質(ねじ部)アルミ・アエンアズワン品番64-4071-61取付穴径(mm)約6
1個
199税込219
当日出荷

1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・ワンタッチでカバーが着脱可能なiPadケース。・自由に使える3Way仕様。・オートスリープ、オートウェイクアップに対応。・Apple Pencilを収納可能。・カバーにはグリップレザー(合成皮革)を使用。・アレンジ自在な背面クリアケース。・2つの素材によるダブルプロテクション構造
材質TPU、合成皮革(グリップレザー)、ポリカーボネート、マグネット本体質量(g)約296サイズ(inch)11対応機種iPad Air M2(11インチ)・iPad Air 第5/4世代(10.9インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約191×15×251
1個
4,198税込4,618
4日以内出荷

1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)