- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 熱中対策用品
- マルチクールネックゲイターのおすすめ人気ランキング
マルチクールネックゲイターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新27件の「マルチクールネックゲイター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチクール」、「クールマフラー」、「汗拭きタオル」などの商品も取り扱っております。
シェイク & クールを使用した冷感タオル&マフラー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズ
フリー
特性
冷感、UVカット、抗菌
長さ(cm)
約30×110
混率(%)
ポリエステル100
100%冷感繊維素材ですので、冷感を長く持って吸水率も強いです。熱中症対策でき、アウトドアと室内運動にも最適です。
それに、速乾性にも優れているので、タオルが乾きにくいという問題が発生しません。
98%紫外線をカットします。肌をしっかり守るため熱感を感じることが減ります。
また肌にやさしくて抗菌防臭機能を持っており、化学物質が付着していないのでデリケートな赤ちゃんや小さなお子様のお肌にも安心して使えます。
従来の綿素材よりこの特殊繊維は高強度で耐久性があります。特に、薄くて通気性がとても抜群で、吸収性も抜群です。化学的な臭いがなく、色落ちすることもないです。
軽く密封の高い防水袋入りです。どこにでも持ち運びができます。
用途室内・競技・ヨガ・アウトドア・スイム・海水浴・ジム・登山・畑仕事・建築業・公園・ピクニック・釣り・ジョギング・サッカー・運動会 他 多くのスポーツのお供になります。
材質
ポリエチレン100%
質量(g)
50
寸法(cm)
約30×100
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ
保冷剤入タイプ
付属品
連結保冷材1個
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類
ジェル(首もと用)
色
ネイビードット
タイプ
子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率
15~30倍
特性
特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械
NC旋盤
成分
界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
黄褐色透明
外観(希釈液)
淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
容量(L)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズ
ビオレ
香り
無香性
1個(5枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
危険物の類別
非危険物
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ
気化熱効果タイプ
材質
本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)
18
気化熱を効率的に発生させる冷感特殊生地につき、水分が含まれていれば何度でも振って冷感効果。
洗濯機の使用OK。給水して持ち運び便利なパッケージ入り。
材質
吸水速乾性ポリエステル
幅(cm)
31
長さ(cm)
100
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観
淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)
-50~150
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)
-50~150
外観
桃白色粘ちょう状
危険物の類別
非危険物
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格
JISA2種2号相当
色
透明~半透明
主成分
合成潤滑油
容量(L)
18
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分
鉱油、添加物
タイプ
ソリュブル
仕様
水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別
非危険物
バイカーの必須アイテムネックゲーターをバイク乗りに合わせたカラー、デザインでリリース。装い方は10通り、役割も防塵、日焼け対策、首元を冷気から遮断とまさにマルチ。七面六臂の働き者です。薄手でコンパクトにできるので携帯にも便利です。
抗菌・防臭・抗かび。清潔に使えるネッククーラー。気化熱効果(ベルオアシス)でクールダウン。ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工のモールドバリア生地を使用しているので清潔な使用感。
材質
ポリエステル、綿、ベルオアシス
紫外線対策アイテム「E.G.クールネックゲイター」。吸汗速乾性、通気性抜群のクールマックス(R)採用とシームのない筒編み生地で快適な装着を約束します。
用途クールマックスは、吸汗・速乾性に優れた高機能ファブリックです。
体から発汗すると、水分を外へ蒸散し、空気を外部から取り入れます。
他のファブリックに比べ、速乾性と気化熱による冷却効果に優れています。
(※クールマックスは高機能ファブリックに対するインビスタ社の登録商標です。)
フェイスマスク・ネックカバー・フード・ヘッドバンド・キャップ・パイレーツなど
サイズ
フリー
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズ
フリー
質量(g)
カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦)(cm)
60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷