- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- マルチャーのおすすめ人気ランキング
マルチャーのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新239件の「マルチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人力マルチャー」、「マルチ 張り 機」、「マルチ張り」などの商品も取り扱っております。
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)
100
全長(mm)
1120
質量(kg)
14.5
全高(mm)
800
座面高さ(mm)
400~520
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)
750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)
4.8
使用範囲(mm)
巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)
241×400
ハンドル幅(mm)
200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)
13.2
奥行(mm)
920
全幅(mm)
1730~2980
全高(mm)
106,011,101,160
使用範囲(mm)
(ビニール幅)1800~2100
タイヤタイプ
16インチノーパンクタイヤ(16N)
有効幅(mm)
1300以下
タイヤ幅(mm)
450~1400
地上高さ(mm)
(フィルム中心部)750、800、850
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ
径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
黒
剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。
整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)
4.9
全幅(mm)
847
寸法(奥行D×高さH)(mm)
715×807
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(高さ)(mm)
200~450(RA-100)、280~530(RA-200)
タイヤ幅(mm)
1280~1880
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(高さ)(mm)
760~960
荷台寸法(長さ)(mm)
920
荷台寸法(幅)(mm)
1070~1670
タイヤ幅(mm)
1150~1750
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)
80
全長(mm)
1560~1980
質量(kg)
12
タイヤタイプ
前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)
520~610
地上高さ(mm)
220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷