ミニシリンダのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
339件の「ミニシリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーモ」、「水圧 シリンダー」、「マイクロシリンダー」などの商品も取り扱っております。
ミニビットシリンダ 押出単動形 コガネイランキング1位
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
3,098税込3,408
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCランキング2位
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCランキング3位
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(348種類の商品があります)

ミニシリンダー・MCD アインツランキング4位
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスミニシリンダ AirTACランキング5位
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
2,798税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)


1個
2,390税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
1個
2,298税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(262種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188税込1,307
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(291種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(309種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,798税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
9,598税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
1個
709税込780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(295種類の商品があります)