- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ラジオ・ライト
- ミニダイナモラジオライトのおすすめ人気ランキング
ミニダイナモラジオライトのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新103件の「ミニダイナモラジオライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回し 充電 器」、「sony 防災ラジオ」、「ラジオ 充電」などの商品も取り扱っております。
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源
内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品
キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)
約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×77×58
機能
携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数
FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)
内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子
(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)
(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品
USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)
146×62×78
質量(g)
300
全光束(Lm)
80
機能
LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間
【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池
リチウムイオン電池
入力端子
USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)
手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)
2850
出力端子
USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造
IPX3
光色
昼光色
関連資料
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)
2.7
セット内容
携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)
0.17
電源
2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×38×66
連続使用時間
(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能
ラジオ:AM/FM
LED
高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池
単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池
内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)
232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×35
充電方式
ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源
ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間
AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能
FM/AMラジオ
バッテリー
ニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子
USBmini端子
スピーカー
直径35mm/0.5W
受信周波数
AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子
イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。
電気工事・荷役など。
厚さ(mm)
0.6~0.8
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)
防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式
防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧
DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)
0~+50
消費電流(mA)
監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力
300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)
約86(電池含まず)
付属品
ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間
監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)
約5
コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
使用電源
単4電池3本(別売)
材質
ABS樹脂
色
シルバー
本体寸法(mm)
58×58×140
本体質量(g)
105
機能
FM/AMラジオ、サイレン機能
灯数
1(LEDライト)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質
豚革
入数(双)
1
アテ有無
アテ無
袖口仕様
面ファスナー付
もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
電源
充電池
機能
ライト・FMラジオ
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約117×55×48
質量(g)
約120
光源
LED3灯
充電方式
手回し
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品
充電用USBケーブル、保証書
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×270×35
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間
お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)
約4
使用場所
屋内(雨があたらない場所)
マグネット
底面マグネット
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類
LED
バッテリー寿命
充放電 約500回
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカー
Φ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)
(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
リチウムイオン
電源
スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ
(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×58×74
入力端子
AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリー
BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力
2W×2個
質量(kg)
0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能
LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)
55×210×75
連続点灯時間
1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番
9-2599-0801
TKG品番(2017)
6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
極限までコンパクトボディを追求したLEDライト、AM/FMラジオ、サイレンの3つの機能を搭載したシンプルなラジオライト。乾電池さえ用意しておけば、いざというときすぐに使用できます。
質量(g)
110
電源
単4電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×45
機能
LEDライト(白色1灯)、AM/FMラジオ、サイレン
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容
microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)
0.1
色
ホワイト
出力
USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×29×141
LED
高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)
スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1600
ライト種類
LED
災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に
仕様
LEDライト:1W/110lm 6500K
付属品
USBケーブル、取扱説明書、ストラップ
消費電力(W)
6
出力
DC5V 0.85A
周波数
ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz
内蔵電池
リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)
入力電源
DC5V 1A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷