- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- ミニチュアバイスのおすすめ人気ランキング
ミニチュアバイスのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新103件の「ミニチュアバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 バイス」、「ミニバイス」、「バイス」などの商品も取り扱っております。
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。種類その他バイス最大口開き(mm)66口幅(mm)68口深(mm)25材質(本体)アルミ合金主な用途穴あけ作業
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
1個
¥879税込¥967
当日出荷
材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際種類精密バイス最大口開き(mm)7口幅(mm)35口深(mm)12材質(本体)ポリカーボネート主な用途精密加工作業材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄全長(mm)41高さ(mm)35幅(mm)35締付力(kN)2.9トラスコ品番819-3744質量(g)80
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。
薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。
口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として材質(本体)アルミニウム合金口幅(mm)70主な用途木工作業口深(mm)35質量(g)1.28最大口開き(mm)70全長(mm)155仕様360度回転固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ70mm 精密バイス
種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AV-11
1個
¥68,900税込¥75,790
翌日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278質量(g)1509.5
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷