ミニハンドサンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
104件の「ミニハンドサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭いところ サンダー」、「ミニサンダー」、「研磨パッド」などの商品も取り扱っております。
ワイドハンドサンダー 坂爪製作所(sakazume)ランキング1位
坂爪製作所(sakazume)ワイドハンドサンダー
クロス用パテならし、その他壁面等の凹凸や床の不陸調整にご利用いただけます。クリップ式のハンドサンダーです。3つ切サイズのペーパー対応ファイルです。手にやさしい天然木ハンドルを使用しています。
用途ハンドサンダー。仕様クリップ式材質プレート部:アルマイト、裏面:発泡ゴム、柄:塗装ビーチ寸法(mm)90×185
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ミニミニサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング2位
超ミニサイズのサンダーです。 従来のサンダーではサンダー掛けが難しい狭い場所にとても便利です。 ポリカーポネート製プレートを使用し、裏面はマジックテープ付です。 ペーパーはハイピッチペーパーまたはハイピッチロールをカットしてお使い下さい。 超ミニサイズながらペーパーを無駄なく使えるサイズとなっています。
寸法(幅W×長さL)(mm)24×75
1個
1,198税込1,318
当日出荷

Kaisel ハンドサンダー 与板利器工業ランキング3位
広い面のペーパー掛けに便利なホルダーです。通常のサンドペーパーを3等分して上面のクリップで固定して使用します。軽くて使いやすいハンドサンダーです。
用途平面研磨作業。材質持ち手部:天然木
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ミニハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学ランキング4位
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
1個
1,498税込1,648
当日出荷


手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。 SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。
用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×85材質(柄部)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通常のサンダーでは入らない細い部分、狭い部分のサンディングが可能です。 なじみやすい木製ハンドルと樹脂製プレートを使用しています。
材質(ハンドル)単板幅×長さ(mm)23×240
1個
1,798税込1,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

着脱楽々。軽量で握りやすいラバーハンドル。アルミ部分はすべすべ表面加工で木に擦れても安心。
寸法(mm)70×200タイプグリップ式
1個
2,398税込2,638
当日出荷

1個
1,898税込2,088
当日出荷

高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 マジックテープによる貼り替え方式なので、使いやすく、作業能率も良好です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
幅(mm)70全長(mm)170
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー取付面(mm)(研磨材)75×240トラスコ品番813-4399材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂質量(g)278本体質量(g)278
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
用途木工からアルミの仕上げまで。トラスコ品番405-5659材質本体:ABS樹脂(M-20GPはアルミダイキャスト製)、刃:ステンレス(SUS430)長さ(mm)152幅(mm)24粒度280~400(#)高さ(mm)53タイプ中目適合替刃M-21P・M-421P
1個
1,098税込1,208
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ヤヨイ化学底目地サンダー
軽量木製ハンドルを巾20mmのアルミプレートの後ろ寄りに取り付けることにより、先端が約75mmありますので、通常のサンダーでは入らない奥まった所のサンディングが可能です。また、マジックテープが裏面だけでなくハンドル側にもついていますので、引き付けてのサンディングも可能です。
ハンドル単板寸法(幅W×長さL)(m)20×200材質(プレート)アルミプレート厚(mm)3(総厚/約6 マジックテープ両面貼り部)
1個
1,298税込1,428
8日以内出荷

マジックテープを表面まで巻きつけてありますので、引き付けてのサンディングが可能 通常の長方形型のプレートとは異なり、微妙な角度をつける事によって、コーナー部分のサンディングがよりスムーズに! ピス穴のパテ処理部分やサンダー幅より狭い所などにサンディングでき、必要な所に対しピンポイントでサンディングできます。
材質プレート/アルミ。ハンドル/天然木(ブナ)サイズ(mm)70×225
1個
2,898税込3,188
当日出荷

ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
2,398税込2,638
当日出荷

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。
寸法(mm)64×111形状64mm用ホルダートラスコ品番835-9044
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1枚
1,398税込1,538
当日出荷

小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ペーパー径(Φmm)75付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚トラスコ品番423-7421全長(mm)204(パッド含)質量(kg)0.82(パッド含)全高(mm)86(パッド含)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))81.5空気消費量(Nm3/min)0.45使用エアーホース内径(Φmm)6.5オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)コンプレッサー(kW)2.2
1台
42,980税込47,278
5日以内出荷