- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ミニミキサーのおすすめ人気ランキング
ミニミキサーのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新106件の「ミニミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー コンパクト」、「ボルテックスミキサー」、「ミキサー」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーター
DC形
回転数(min-1[r.p.m])
2600
TGK品番
692-63-40-03
質量(g)
310
外形寸法(mm)
55×75×70H
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。
質量(kg)
0.7
容量(mL)
280
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×290
定格時間
連続1分
取扱説明書
(1.95MB)
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×131×273
質量(kg)
大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)
(大容器)260 (小容器)75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
定格時間(分)
モーター:連続使用2以内
電源コード(m)
約1.6
付属品
大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質
本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番
2-925-01
仕様
振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式
材質
本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)
72×88×82
質量(kg)
約0.35
電源(V)
AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)
約2
モーター出力(W)
約0.6
軌道直径(mm)
3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。
色
ホワイト
容量(mL)
定格:ミキサーボトル400/ミル容器75
質量(g)
ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
130
電源コード(m)
約1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5
定格時間
1分(1分使用ごとに30分以上休止)
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。
N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。
N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
付属品
持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル
色
ベージュ
消費電力(W)
充電時:5
本体質量(kg)
0.7
本体寸法(mm)奥行
100
本体寸法(mm)高さ
275
充電時間(時間)
約4
回転数(回/分)
約18000
本体幅(mm)
100
使用可能回数
約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])
200~2500(スターラー時200~1500)
付属品
アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)
4.5
材質
アルミダイキャスト
本体寸法(mm)
125×155×100
質量(kg)
2.3
出力(W)
約18
電源
AC100V(50/60Hz)
モーター
高回転DCブラシモーター
機能
自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード
自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。
付属品
持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル
色
ホワイト
消費電力(W)
充電時:5
本体質量(kg)
0.6
本体寸法(mm)奥行
85
本体寸法(mm)高さ
290
充電時間(時間)
約4
回転数(回/分)
約18000
本体幅(mm)
85
使用可能回数
約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
お好みの食材を入れてボトルを押すだけ。簡単で安全に操作のできるミル&ミキサーです。毎日に取り入れやすいコンパクト設計で、使い勝手もお手入れもらくらく。食材を入れてボトルを押すだけでジュースやスムージが簡単に作れ、ボトルをそのままコップにしてお飲みいただく事も可能。ミルカップを使えば、コーヒー、ゴマなど粉状にする以外にも、ドレッシングなども簡単に作れるので、お料理の幅が広がります。コンパクトながら毎分16,000回転のハイパワーで滑らかな口当たりを実現しています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
73×262
質量(g)
475
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
定格時間(分)
1
回転数(回/分)
16000
材質
ABS(本体・ふた)、PCTG(ボトル)、ステンレス(刃)
ボトル容量(mL)
ミキサー:300、ミル:100
付属品
ミキサーボトル、ミルカップ、カッター刃ホルダー、保存ふた
電源コード(m)
0.8
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])
3000(固定式)
寸法(mm)
133×133×80
質量(kg)
0.6
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)12W
モーター
ブラシレスモーター
モーター出力(W)
10
防塵防水性能
IP21相当
運転モード
タッチモード
アズワン品番
3-7028-15
振盪方式
旋回方式
軌道直径(mm)
Φ4.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品
チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)
質量(kg)
3.5
回転数(min-1[r.p.m])
2500
モータータイプ
隈取モーター
連続使用時間
15分
モーター出力(W)
10
防塵防水性能
IP21
運転モード
タッチモード/連続モード
サイズ(mm)
W133×D146×H137
振盪方式
旋回
軌道直径(mm)
Φ4
毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。
付属品
カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ
材質
本体:ABS/PP ボトル:AS
色
ホワイト
質量(g)
870(ミキサー部取付時)
消費電力(W)
130
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×300(ミキサー部取付時)
定格容量
ミキサーボトル:400ml、ミルカップ:75ml、お茶カップ:大さじ1(12g)
保証期間
1年
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
材質
本体・ボトル台:ABS樹脂/ ボトル:トライタン/ ボトルキャップ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
68×68×260
色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。
オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番
2-6863-01
仕様
本体
付属品
ミキシングキャップ・3インチプラットホーム
質量(kg)
4
回転数(min-1[r.p.m])
[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×165×165
操作方法
連続またはタッチスタート
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)
115×225
TKG品番
9-0658-0701
TKG品番(2017)
6-0582-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)
115×230×60
モーター
高回転DCブラシモーター
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
2.1
電源
AC100V 50/60Hz
運転方式
自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式
振幅(mm)
4.5
モーター出力(W)
17.3
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
400ml容量のスリムなブレンダー。
トライタンボトルで落としても割れにくい。
スイッチ一つの簡単操作。
ボトルをセットしないと作動しない安全構造。
飲み口ふたに付け替えそのまま飲める。
かんたんレシピ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×340
質量(g)
約750
消費電力(W)
200
材質
回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、ボトル樹脂部:トライタン樹脂、本体・飲み口ふた:ABS樹脂
定格時間(分)
1
定格容量
400ml
電源コード(m)
1
タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質
(振動面)ポリウレタン
径(Φmm)
(振動面)70
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
ON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ
定格電流(A)
1
電源コード(m)
約2
適合容器
撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)