- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ミルクホイッパーのおすすめ人気ランキング
ミルクホイッパーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「ミルクホイッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミルク泡立て器」、「ハンディー ミキサー」、「ミニ泡立て器」などの商品も取り扱っております。
クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品
専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:23×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265
品名・タイプ
コーヒーミル
アズワン品番
64-9287-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳をポットにいれて電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
材質
(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(モーターハンドル)ABS樹脂、(撹拌シャフト)ステンレス
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×105×205
品名・タイプ
コーヒーミル
使用量
牛乳使用量100mL
アズワン品番
64-5270-15
特性
電子レンジOK、食洗機OK
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源
単3アルカリ乾電池×2本(別売)
定格時間
(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
材質
耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール
品名・タイプ
コーヒーミル
直径×高さ(mm)
80×190
TKG品番
9-0892-1001
TKG品番(2017)
6-0802-0701
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)
115
本体寸法(mm)
Φ20×172
シャフト径(Φmm)
軸/3・先端/8
アズワン品番
1-229-02
付属品
撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源
単3乾電池2個使用
材質(シャフト)
[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様
モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
自宅で簡単にバリスタ気分を味わうことが可能。電池式ミルクフローサー。。気軽にカフェのようなカフェラテやカプチーノを楽しみたいという方に、自宅で簡単にふわふわのミルクができます。。温めた牛乳を容器に入れ、プランジャーを数十回上下に動かすだけ。。コーヒや紅茶に、泡立てたミルクを加えて、なめらかなミルクの口当たりをお楽しみください。。使用後はスチール製のスティックを洗い流すだけの簡単お手入れ。
電源
単三乾電池2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×3×22
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源
単3形アルカリ乾電池2個
付属品
1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本
シャフト径(Φmm)
軸:3、先端:8
シャフト長さ(mm)
120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
26×197(突起部除く)
材質(シャフト)
軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品
専用カップ
材質
ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
カップ容量(mL)
550
保証期間
1年
コード長さ(cm)
120
スピード調節
2段
定格運転時間(分)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×20×20
材質
18-8ステンレス
質量(g)
20
タイプ
マドラー泡たて
アズワン品番
64-4069-95
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
特殊鋼
寸法(mm)
300、ブレード:28
全長(mm)
300
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~2400
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー
付属品
本体、ブレンダー、ボトル
質量(g)
540
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×6.5×34
定格時間
1分(1分使用ごとに15分以上休止)
取扱説明書
(1.07MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
450
寸法(mm)
143×34×103
質量(g)
92(電池除く)
電源
単4電池×2(付属)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:68
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
ダブルブレード
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。
小さな口にも挿入可能。
遠心力により羽根が開いて攪拌。
一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷