メカニカルストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
116件の「メカニカルストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先端クランプ」、「ストッパーボルト」、「ストッパー」などの商品も取り扱っております。
リニアストッパー(ウレタンボルト) SBUH 岩田製作所ランキング1位
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBUH寸法F(mm)8寸法S(mm)14寸法D(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法L3(mm)15表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング2位
1個
599税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

ゴムストッパー WAKI(和気産業)ランキング3位
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーションランキング4位
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
1個
117税込129
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所ランキング5位
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBFH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
259税込285
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イマオコーポレーションUB ウレタン付きボルト
ワークのキズを防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(本体)ウレタン硬度A90付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個タイプSBURoHS指令(10物質対応)対応
1個
388税込427
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
1本
4,998税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
1セット
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


取付けが容易 大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
用途衝撃緩和材ゴム硬度60°材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製。六角ナット・スプリングワッシャー付き。ネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3925適合機種STD08F材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5全長(mm)25質量(g)5対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
1組
659税込725
当日出荷



ステンレス製だから錆に強いです。
材質(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
1セット
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)