メクラキャップのおすすめ人気ランキング

2026/07/26更新
109件の「メクラキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メクラ蓋」、「穴ふさぎ プレート」、「樹脂穴キャップ」などの商品も取り扱っております。
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下ランキング1位
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
1セット(20個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング4位
材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1パック(18個)
539税込593
当日出荷


1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1袋(10個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
1個
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
1個
24税込26
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座グリキャップ (M6)
M6規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック質量(g)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29税込32
4日以内出荷

1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
特価
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
1個
特価
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
1パック(5個)
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)