- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- メタルハライドランプ1000のおすすめ人気ランキング
メタルハライドランプ1000のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新143件の「メタルハライドランプ1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルハライドランプ」、「メタルハライドランプ250w」、「集魚灯ソケット」などの商品も取り扱っております。
岩崎電気FECマルチハイエースH
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
岩崎電気FECセラルクスエースPRO
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
バラストレスランプ(船上灯)!
安定器を必要としない画期的なランプ!
メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。
安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、
電源に接続して点灯可能です。
推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
高演色性で白熱電球に近い光色。
口金E39ランプ電圧(V)100相関色温度(K)2500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)85
岩崎電気FECセラルクスエース
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷