メッシュシートのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
907件の「メッシュシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PPメッシュ」、「養生 メッシュ シート」、「メッシュシート 黒」などの商品も取り扱っております。
防炎シート メッシュタイプ モノタロウランキング1位
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

飛散防止ネット ノーブランドランキング2位
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ターピー ストロングメッシュ 萩原工業ランキング3位
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
1枚
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

飛散防止ネット 白 大塚刷毛製造ランキング4位
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット)ランキング5位
仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【充実率】90%特性防炎
1枚
9,298税込10,228
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。クリア形状折りたたみタイプ特性採光、防炎仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5形状折りたたみタイプ
1枚
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。網目(mm)8×4サイズ(mm)245×328
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。ハトメピッチ(mm)450特性防炎目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
4,298税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約130材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレン。ハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
1枚
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
32,980税込36,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ特性防炎仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)