メトリックのおすすめ人気ランキング

2026/02/01更新
2,904件の「メトリック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピックゲージ」、「ねじチェッカー」、「インパクト用ソケットセット」などの商品も取り扱っております。

スクリューピッチゲージ(メトリック) フジツールランキング2位
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
1セット
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タングレスインサート メトリック並目 アキュレイトランキング3位
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)



一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
199税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
7,598税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

富士元工業バーディカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
用途キャップボルトの座グリ加工刃数1標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80切刃形状1枚刃
1本
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
1本
729税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
689税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
1本
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個
2,730税込3,003
翌日出荷

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)