- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- メンブレンキャップのおすすめ人気ランキング
メンブレンキャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新308件の「メンブレンキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス透過膜」、「ガロン瓶キャップ」、「三角フラスコ 500ml」などの商品も取り扱っております。
SCHOTT/DURANネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE色青アズワン品番3-7119-18寸法(外径×高さ)(mm)41×24
1個
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
SIBATA(柴田科学)メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80
ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
1袋(2個)
¥5,298税込¥5,828
5日以内出荷
SCHOTT/DURANねじ口瓶用キャップ 青GL-45用
キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
1袋(5個)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
SCHOTT/DURANネジ口三角フラスコ
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様メンブレンキャップ(青・GL25)種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE外径×高さH(Φmm×mm)33×19アズワン品番3-7119-17
1個
¥1,598税込¥1,758
翌々日出荷
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素計用メンブラン
RoHS指令(10物質対応)対応
DURANねじ口瓶用 キャップ
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
HARIOねじ口三角フラスコ NSFシリーズ
フタ(パッキン)付で持ち運びや保存に便利です。目安目盛り付きで内容物の容量が一目で分かります。
種別ねじ口三角フラスコ材質ホウケイ酸ガラス、PBT樹脂、シリコーンゴム色(フタ)青
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)三角フラスコ用 ベントキャップ
コンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です。
適合滅菌三角フラスコ種別三角フラスコ材質キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ PTFE(四フッ化エチレン)滅菌済放射線滅菌済(個別包装)フィルターポアサイズ/ 0.2μm
種別三角フラスコ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ガスケット/シリコン
DURANねじ口びん2ホース接続キャップ
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
1袋(2個)
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
DURANねじ口びん
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
SIBATA(柴田科学)ねじ口キャップ 穴付
カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
材質フェノール樹脂
DURANねじ口びん3ポートキャップ
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
1袋(2個)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
DURANねじ口びん4ポートキャップセット
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
1袋(2個)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
DURANねじ口びん2ポートキャップ
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
1袋(2個)
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用ポート数4接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm付属品交換用ナット・小。交換用シリコン製Oリング・小。交換用シリコン製Oリング・大。交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)。ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷