- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- モジュラーエンドミルのおすすめ人気ランキング
モジュラーエンドミルのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新111件の「モジュラーエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ザグリ キリ」、「えぐり」、「ナット 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)
大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。刃数3ねじれ角(°)45材質XP4625表面処理DLC-IGUSSコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
最適工具の選択で加工能率を向上!
さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)寸法z(mm)4
ヘッド交換式エンドミルヘッドです。
用途エンドミル加工材質超硬仕様マルチマスターヘッド、IC908タイプ4刃列
イスカルマルチマスターヘッド
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)材質超硬仕様イスカルCチップ超硬加工径(mm)12
深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
DIJET(ダイジェット工業)モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用