モジュラープラグ圧着工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
111件の「モジュラープラグ圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラー圧着工具」、「RJ45 圧着工具」、「電話線 圧着」などの商品も取り扱っております。
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)ランキング1位
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
1個
14,980税込16,478
当日出荷

モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング2位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C全長(mm)205質量(g)345寸法H(mm)65
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

モジュラープラグ圧着工具 ホーザンランキング3位
4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。 電話機屋内配線用。
全長(mm)188仕様ストリッパー付トラスコ品番810-7143質量(g)135適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
1個
15,980税込17,578
当日出荷

モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)ランキング4位
PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
1丁
32,980税込36,278
当日出荷

かしめ工具 サンワサプライランキング5位
UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-86
1個
3,500税込3,850
当日出荷

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
1セット
22,980税込25,278
当日出荷

1パック(50個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190質量(g)250
1個
7,398税込8,138
当日出荷

1個
3,160税込3,476
翌日出荷

モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
570税込627
当日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
1個
19,980税込21,978
当日出荷

RJ45モジュラープラグとEthernet(イーサネット)用LANケーブルを接続するための圧着専用工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1セット(2個)
139税込153
当日出荷

プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容部品・オプションクリアコネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
249税込274
当日出荷

UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
1個
7,398税込8,138
当日出荷

一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
1丁
3,998税込4,398
当日出荷

1箱(100m)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215質量(g)550
1個
9,998税込10,998
当日出荷

サンテレホン4極4芯電話用プラグ
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様4極4芯付属品部品・オプションクリア
1箱(100個)
2,498税込2,748
当日出荷

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)