ヤスリセットのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
614件の「ヤスリセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドヤスリセット」、「鉄 やすり」、「ガラス用ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g) 165 ケース寸法(mm) 147(W)×218(H) 硬度HRC 58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5種類)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに 質量(g) 平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170 適合材 真鍮、銅
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様 粗さ別エンドキャップ付 質量(g) 275 ヤスリ部寸法(mm) 平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット) 275
1セット(5本組)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリ。
セット内容 ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)
1セット(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷

5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm) 215 ヤスリの長さ(mm) 100 形状 セット セット内容 平、半丸、丸、角、三角 種別 材質 ベアリング鋼GCr15 質量(g) 280 1辺(角)(mm) 5.5 1辺(三角)(mm) 8.2 径(丸)(Φ) 5.6 厚さ(半丸)(mm) 4 厚さ(平)(mm) 3.5 幅(半丸)(mm) 11.5 幅(平)(mm) 11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格設定のヤスリセットです。
1個
699 税込769
当日出荷

全長(mm) 140 ヤスリの長さ(mm) 50 セット内容 平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm) 215 質量(g) 290 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
ケース寸法(mm) 100(W)×250(H)
1セット(5本組)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

精密仕上げ用 上目140の細かさ。 金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。 縫製ケース入。
質量(g) 60 ケース寸法(mm) 60(W)×210(H)mm 適合材 貴金属 硬度HRC 62
1セット(5本組)
7,498 税込8,248
当日出荷

先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。 全長(mm) 215 セット内容 ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状 平、半丸、丸、角、三角 組数 5本
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状 セット 材質 炭素工具鋼(SK-2) 粒度 #6(精密目)
1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm) 140
1セット(3本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用。単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。
用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。 材質(グリップ) プラスチック
1セット(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様 粗さ別エンドキャップ付 サイズ (L/l)8本組セット200/100 質量(g) 300 質量(g/セット) 300
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)