ライトリフターのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
120件の「ライトリフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式手動クレーン」、「運搬治具」、「移動式リフター」などの商品も取り扱っております。
ビシャモン ライトリフター ビシャモンランキング1位
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付充電時間約8時間昇降方式電動チェーンループ式2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
529,800税込582,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サントカー(テーブル式) をくだ屋技研ランキング2位
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
189,800税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモンランキング3位
1台
799,800税込879,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛ランキング4位
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
94,980税込104,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ハンドリフト 京町産業車輌ランキング5位
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
1台
169,800税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
1台
349,800税込384,780
翌々日出荷

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2400)全長B(mm)900全幅D(mm)570全高C(mm)1670脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)470(前脚)フォーク外側間隔F(mm)400
1台
279,800税込307,780
5日以内出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

1台
74,980税込82,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式。搭載バッテリー:30A19L。前車輪:固定ウレタンキャスター2個。後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個トラスコ品番464-2414ストローク(mm)1418タイプテーブル式電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1821テーブル高さ(mm)85~1503テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620充電時間約10時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)24/24荷重中心距離(mm)300
1台
399,800税込439,780
29日以内出荷

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)425×45×40全長B(mm)700全幅D(mm)420脚長さJ(mm)450(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)200フォーク内幅H(mm)285(前脚)フォーク外幅G(mm)365(前脚)フォーク外側間隔F(mm)370
1台
99,980税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アサダDEKITER120
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキあり質量(kg)31積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
149,800税込164,780
当日出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
1台
359,800税込395,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)5
1台
339,800税込373,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
49,980税込54,978
当日出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) 足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個昇降方式足踏み油圧式
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)