ライト管のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
7,332件の「ライト管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 ライト管」、「ライト管150」、「ライト管 継手」などの商品も取り扱っております。
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)ランキング1位
1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業ランキング2位
1箱(4本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング3位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVU
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
1本ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1台
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
1セット(4本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
1本
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)