- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ラウンドハンドルのおすすめ人気ランキング
ラウンドハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新375件の「ラウンドハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップ ハンドル」、「PET板」、「一文字ハンドル」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス鋼SUS303
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
バフ研磨
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
めねじ
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
種類
取手・引手
仕上
バレル研磨
取付け方法
めねじ
U字形種類
変形
面付形種類
U字形
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
SUS303/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
01141
1個
¥907
税込¥998
当日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
469-4121
全長(mm)
109
質量(g)
130
タイプ
おねじ
径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
17
全高(mm)
85
ねじ寸法
M6×1.00
取付ピッチ(mm)
100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器
材質
アルミニウム合金(A6063)
表面仕上げ
アルマイト処理
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等
材質/処理
(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)。(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)。(カバー)ポリプロピレン/グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)
7
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
84
質量(g)
130
種類
取手・引手
ねじ径
M6
グリップ径(Φmm)
9
仕上
鏡面バフ研磨
取付け方法
おねじ
取付穴深さ(mm)
17
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
付属品
ナベM4×10(SW付)
材質(ビス取付部)
鉄
材質(取手)
A5056S
入数
2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に