ラクモアのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
56件の「ラクモア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草集機」、「家庭用芝刈り機」、「草刈機 手動」などの商品も取り扱っております。
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品 グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル 2段階調節可能 刈込高さ調整 約10・16・23・30・36mm 取扱説明書 (2.45MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm) 200 刈込高さ調整 15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数 5枚(固定刃+回転刃) 仕様 折りたたみ集草バッグ付 質量(kg) 5.6 刈込み方式 リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。 刈込み高さ(mm) 約15/25/35/40 セット内容 本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6 方式 (刈払)リール式5枚刃 刈込高さ調整 4段階 タイヤ幅(mm) 約220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み 付属品 グラスキャッチャー×1 材質 (グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄 刃数 リール:5 質量(g) 6500 刈込み幅(mm) 300 刈込高さ調整 10・20・32・40・45(mm/5段階) 取扱説明書 (0.93MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×710×1070 走行タイプ 手押式
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm) 400 刈込み高さ(mm) 12~38 仕様 (刈取システム)リール式5枚刃 乾燥質量(kg) 9.1
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

sita(サイタ)手動式芝刈機
操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
刈り幅(mm) 約200 刈高調整(mm) 10/20/30/40(4段階調節) 方式 刈刃:リール式5枚刃 集草容量(L) 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約415×750×1030 付属品 集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm) 245×900×160 (グリップ)赤 質量(g) 1220 材質(柄部) アルミ 材質(刃) ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。 全長(mm) 980 刃長(mm) 175 セット内容 はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本 高さ(mm) 780 質量(g) 約1200 使用目的 家庭菜園、雑草刈り 切断対象 植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm) 5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 100 電流(A) 6.3 消費電力(W) 460 コード長さ(m) 0.3 付属品 六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能 二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m) 10
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 745 質量(kg) 10.2 消費電力(W) 650 刈込み幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 適合面積(m2) ~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。
容量(L) 45
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 電流(A) 6.5 質量(kg) 6.8 電圧(V) 交流100(50/60Hz) 刈込み幅(mm) 約200 絶縁方式 二重絶縁 回転数 約7800min-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×1070×820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.5×107×82 刈込高さ調整 8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm) 取扱説明書 (0.73MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg) 5.8(バテッリ含) 容量(L) 集草ボックス:8.4 電源(V) 直流18 刈込み幅(mm) 160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB) 76 刈込み高さ(mm) (目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分) 約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分]) 1600 関連資料 (1.7MB) 面積(m2) 90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。 質量(kg) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1135×415×800 刈り幅(mm) 250 刈込み高さ(mm) 10、15、20、25(ワンタッチ4段調節) 刈込み能力(m2/H) 150 刈込み方式 リール式・5枚刃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手 材質 鉄、プラスチック 質量(kg) 9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.9×57.5×118.6 組立時間 約10-20分 作業範囲 推奨刈込:最大250m2 刈高調整(mm) 最小12-最大42(4段階)
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番 828-4072 材質 刃部:スチール 全長(mm) 943 質量(kg) 2.25 2018年トラスコ掲載ページ 9 1476
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)芝切り一番
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質 首部/ステンレス鋼 全長(mm) 400 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷