- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ラチェット式ベンダーのおすすめ人気ランキング
ラチェット式ベンダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「ラチェット式ベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 曲げ 工具」、「4分 ベンダー」、「冷媒管 ベンダー」などの商品も取り扱っております。
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き!
コンパクトにすべてを収納!
セット内容
本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)
全長(mm)
320
質量(kg)
3.9
適合サイズ
1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)
曲げ角度(°)
なまし銅管:最大90
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
トラスコ品番
773-2007
セット内容
逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
全長(mm)
408
質量(kg)
5.17
タイプ
インチ用
曲げ角度(°)
0~90
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様
手動
付属品
ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース
質量(kg)
2.9
曲げ角度
~90°
曲げ半径(mm)
23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)
適合管
軟質銅管
アズワン品番
65-2353-84
曲げ能力(mm)
Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
なまし銅管専用。
シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ
1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)
セット内容
本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター
全長(mm)
(本体)340
曲げ角度
(最大)90°
アルミ製ホイールを採用しています。
アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。
逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。
適合管径
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
トラスコ品番
488-9746
セット内容
本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)
質量(kg)
5.17
タイプ
インチ用
屈曲角度(°)
0~90
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
仕様
アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番
EA215W
材質
アルミ
全長(mm)
190
管外径(Φmm)
1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度
90°(最大)
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!
軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。
強力樹脂製のシューで銅管に優しい。
解除レバー付き。
仕様
手動、正
付属品
ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース
質量(kg)
3.2
曲げ角度
~90°
曲げ半径(mm)
35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)
適合管
軟質銅管
曲げ能力(mm)
Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度
0~180(°)
せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。
1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。
MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。
セット内容
ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用
材質
ステンレス
全長(mm)
2500
ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)
(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上
ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。
ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質
アルミニウム
全長(mm)
190
管の厚さ(mm)
銅管/0.7-1.25
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ