ラッキングのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
2,862件の「ラッキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 ラッキング 材」、「保温材 ラッキング」、「ラッキング 工具」などの商品も取り扱っております。
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 材質 ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 厚さ(mm) 0.27 適合パイプ 厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等 全長(mm) 1000
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 厚さ(mm) 0.27 材質/仕上 ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 適合パイプ 厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類 ダクト 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 20 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。 シート厚さ(mm) 0.5 保温材厚(mm) 20 材質 塩化ビニール(PVC) アイボリー 長さ(mm) 1015 難燃性 V-0相当 仕様 防炎性2級適合
1セット(5枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。
材質/仕上 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.5 アイボリー 長さ(m) 1
1巻
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm) 20 内径(Φmm) 155 外径(Φmm) 195 材質(表面) アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk) 0.045(平均70℃) 断熱材 特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3) 180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m) 2 使用温度(℃) 断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%) 厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2) 2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。 シート厚さ(mm) 0.5 保温材厚(mm) 20 材質 高密度ポリエチレン(PE) アイボリー 難燃性 HB相当 仕様 防炎性2級適合 形状 エルボ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 エルボ90° トラスコ品番 850-8158 材質 【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
678 税込746
翌々日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類 ダクト 長さ(m) 2
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 材質 (口先)S58C
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌々日出荷


ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)