- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ラックギアのおすすめ人気ランキング
ラックギアのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新2,059件の「ラックギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックピニオン」、「ラック歯車」、「歯車 レール」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質
ジュラコン(R)(M90-44)
種別
ラック
形状
R4
全長A(mm)
2000
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 8級
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯切基準面
底面
種別
ラック
材質
MC901
形状
R1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
許容曲げ半径(mm)
0.5以内(1mに対し)
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質
SPCC/三価クロメート
付属品
十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個
形状
T7
穴径(Φmm)
4.2
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26~31
TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。
試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。
量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等
材質
POM
モジュール
0.8
表面処理
黒色
圧力角(°)
20
歯形
並歯
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
仕様
両端面/加工済
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取り付け穴加工ラック
形状
RD
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26~31
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)
歯面硬度
95HRB以下
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
形状
T6
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1