ラックコンテナのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
721件の「ラックコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーコンテナ」、「ハンガーラックコンテナ」、「コンテナラック」などの商品も取り扱っております。
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管 適合機種 モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555) 材質 PP
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質 PP 底形状 格子リブ
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質 ポリプロピレン(PP)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス 材質 PP 内寸(mm) 499×130×148 底形状 外周リブ 外寸法・幅(mm) 135 外寸法・高さ(mm) 153 外寸法・奥行(mm) 515
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質 ポリプロピレン(PP) 適合カード差し -
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 22 高さ(mm) 1150 奥行(mm) 280 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 937 段数 大/3、小/4 コンテナ 大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質 ポリプロピレン(PP)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品 コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質 スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm) 410 奥行(mm) 255 容量(L) 0.8×15個 間口(mm) 560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL 外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 2 取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

【スタッキングで棚にも!】 縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。 縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。 A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。 コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 組立式、片面式 材質 (アルミフレーム):アルミ押出剤 キャスター 50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理 (アルミフレーム):アルマイト 組立時間 1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理 材質 ポリプロピレン 付属品 ジョイント棒4本、名札、名札カバー 最大積載段数 3
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別 HL20 材質 PP ライトグレー 容量(L) 24.0 有効内寸(mm) 401×330×161 外寸(mm) 450×402×175 内寸(mm) 410×379×167 底形状 格子リブ
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー N-1透明
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質 PP 有効内寸(mm) 114×85 外寸(mm) 150×105×80 内寸(mm) 122×89×78 圧縮荷重(N[kgf]) 3030[310]
1個ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな内面で内容物が引っかからない ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能 スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。 材質 PP 形状 (底面)斜格子リブ 許容荷重(kg) 15(スタンド取り付け時) 有効内寸(mm) 475×160×211 外寸(mm) 515×200×220 内寸(mm) 480×168×217 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 6.47(660)
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セキスイTB型コンテナ
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
材質 ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 8 0726
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質 PP 有効内寸(mm) 184×176 外寸(mm) 250×210×130 内寸(mm) 205×180×127 圧縮荷重(N[kgf]) 6170[630]
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
材質 バージン樹脂
1セット(8個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 9 高さ(mm) 635 奥行(mm) 330 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 940 段数 3 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷