- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- ラッシングロッドのおすすめ人気ランキング
ラッシングロッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新124件の「ラッシングロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッシング ワイヤー」、「平型ラッシングロッド」、「メッセンジャーワイヤー クリップ」などの商品も取り扱っております。
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質
(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)
750
表面処理
塩化ビニル樹脂被覆
低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)
750
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別
第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格
JIS G 3537-1994
呼び
5.5sq
仕上外径(mm)
3.0mm
線径(mm)
1
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本
用途シンブル用
適合
電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合
メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤ
メッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)
50
仕様
ワイヤー呼び:8sq
絶縁被覆外径(Φmm)
6
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質
鉄(SS400)
種類
シンブル
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格
JR標準仕様品
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)
75~200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
適合フランジ厚(mm)
3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質
亜鉛メッキ鋼線
寸法L2(mm)
160
寸法K(mm)
30