ラッチハンドル・ラッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
130件の「ラッチハンドル・ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平面ドアノブ」、「ラッチハンドル」、「レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
平面ラッチ(固定) 栃木屋ランキング1位
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等質量(g)648材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Niキー番号固定型(キー無し)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
14日以内出荷

ラッチハンドル 栃木屋ランキング2位
ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989税込1,088
当日出荷

平面ラッチ(2P) 栃木屋ランキング3位
1個
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライドドア用ラッチハンドル 280-90型 ブラケット LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質(ブラケット)亜鉛合金
1個
9,498税込10,448
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プルラッチハンドル 280-9101 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
LAMP(スガツネ工業)プルラッチハンドル 280-9101
ラッチ機能付プルハンドルです。ハンドルを引くとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます。
材質(本体)亜鉛合金/マットクトームめっき。(ラッチ部)焼結鋼材質(本体)亜鉛合金質量(g)39仕上マットクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
18日以内出荷

ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ラッチハンドル LH-203
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプのため、部品点数の削減が可能です。スライド式カバーへの使用に適しています。
材質(ハンドル)アルミ合金/ブラック焼付塗装。(連動軸・取付ベース・プレートA/B)鋼/有色クロメート。(丸座)黄銅(真鍮)/ブラック焼付塗装質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ用ハンドル
ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。 ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。 樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。 全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。
用途オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機材質ポリアミド6(PA6)ブラック質量(g)413適合パネル厚さ(mm)2.5以下タキゲンコード60646
1個
6,522税込7,174
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドルラッチ 200-99型
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質(ハンドル)亜鉛合金/ブラック。(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)。(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメートハンドル色ブラック
1個
6,498税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1
1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
1個
990税込1,089
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質亜鉛合金質量(g)28.5仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
329税込362
当日出荷

ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
1個
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12クロムめっき質量(g)26仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
1個
799税込879
当日出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12質量(g)25保持力N(kgf)196(20)
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷