- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ラフガイドピンのおすすめ人気ランキング
ラフガイドピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新107件の「ラフガイドピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドピン」、「ラフガイド」、「位置決めピン」などの商品も取り扱っております。
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ds(mm)
M5、P0.8
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス
種類
外ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
2.6
寸法b(mm)
11.5
寸法s(mm)
15
寸法c(mm)
3.5
関連資料
(0.16MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質
MCナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~120
硬度
R120
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付テーパーピン
表面処理
生地
材質
SS400
ねじ径×ピッチ(mm)
M30×P1.5