- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- ランタンライトのおすすめ人気ランキング
ランタンライトのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新314件の「ランタンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト ランタン」、「led ランタンライト」、「カラフルライト」などの商品も取り扱っております。
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格
防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×105×170
使用電球
白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)
-5~40
電池寿命
目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様
防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
電源
単4乾電池×3本使用(別売)
機能
ライト
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約81×75×179
質量(g)
約80
光源
COB3W
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質
本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類
LED
光束(Lm)
約36(参考値)
質量(g)
本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30
付属品
乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125
光源
ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源
単3形電池 3本
照度(Lx)
強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)
電池寿命
弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様
防滴形
アウトドアや非常時に大活躍!。球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!。つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして
材質
ABS樹脂・ポリプロピレン
色
レッド・ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×205
使用電池
単三形電池3個(別売り)
電球の種類
LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
2m落下耐久
付属品
ハンガーフック
全光束(Lm)
360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源
高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能
64
光束(Lm)
420
照射距離(m)
25
点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)
(耐久)2
最大点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)
2
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)
179(最大値)
直径(Φmm)
80(最大値)
光源
白色COB LED×1灯
アズワン品番
64-4373-98
1台
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g)
約118(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)74×128
保護等級
IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)
約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで
光源
白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)
使用電池
単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)
約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。
本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。
本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適
仕様
底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階
材質
ABS
色
黒
質量(g)
255(電池別)
外径×高さH(Φmm×mm)
約90×137~198
光源
LED
モード切替
懐中電灯⇔非常灯
使用電池
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
約3.5時間
光束(Lm)
200
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質
ABS
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×70×180
保護等級
防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)
ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)
約72
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池
単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)
26×91
連続使用時間
約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源
白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)
約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池
単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源
COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)
約578(電池除く)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)
100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)
幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番
64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応
明るい!約200ルーメン
お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能
暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
強:200、中:100、弱:50
質量(g)
280
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×222
連続使用時間
【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間
光源
白色チップタイプLED(0.2W級)×6個
使用乾電池
単3形乾電池3本
点灯保持時間
約30秒
アズワン品番
64-8887-15
防水性
防沫形(JIS IP×4)
センサー感知範囲
水平:左右各約60度 、垂直:約90度
感知距離(m)
約3
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
てるてる坊主をイメージするランタンライト
明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
明るさ(Lm)
白色:約35、電球色:約20
質量(g)
約105(電池除く)
仕様
非防水
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
電池寿命(時間)
連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
LED色
0.3W白×1個
材質(カバー)
PC樹脂
寸法(Φ×高さH)(cm)
8.5×12.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品
micro-USBコード・カラビナ
材質
ABS+PC+鉄
本体質量(g)
約220
全光束(Lm)
白色:約60/暖色:約60/MIX:約100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約86×120(持ち手含まず)
電池寿命(時間)
8(単3電池使用時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)
点灯方法
スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。
電球の種類
LED(交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンパクトボディに11個のLED搭載で、非常に明るい!!
収納式吊り下げフック付。
材質
ABS、PS
寸法(mm)
48×70×126
LED寿命(時間)
100000
LED使用数(個)
11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
用途ランタンとして
材質
ABS・AS・PVC
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×82×230
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷