- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ランプステーのおすすめ人気ランキング
ランプステーのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新213件の「ランプステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプステー」、「ライトステー」、「フォグランプ ステー」などの商品も取り扱っております。
ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
セット内容
ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1
穴サイズ(mm)
10
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
セット内容
フロントフォーク取付ステー、インナーラバー×2(Φ35~44対応)
対応製品
MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
セット内容
フロントフォーク取付ステー、インナーラバー×2(Φ50~60対応)
対応製品
MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。
軽トラック等の鳥居に取付け可能。
錆にくいステンレス素材。
セット内容
L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚
材質
(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス
幅(mm)
45
高さ(mm)
73
質量(g)
205
奥行(mm)
80
適合寸法(mm)
(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×73×80
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
角度調整範囲
約20度の角度調整が可能
取付穴径(Φmm)
(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。
ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
材質
アルミ製/ボルト類はスチール製
色
ホワイト
発光色
ホワイト
適合車種
汎用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)
13
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)
0.7
消費電力(W)
10
バルブ
汎用
照射角度(°)
30
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質
本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色
白
奥行(mm)
85
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
コード径(Φmm)
9
色温度(K)
6000
LED色
白
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)
40
防水保護等級
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類
LED