ランプペンのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
602件の「ランプペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球用塗料」、「ライトペン」、「テールレンズ塗装」などの商品も取り扱っております。
ランプペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランキング1位
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ランプカラー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランキング2位
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性
1本(110mL)
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

レンズペインター スモーク AUGランキング3位
自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
999税込1,099
7日以内出荷



発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
279税込307
当日出荷

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4危険物の性状非水溶性
1本(210mL)
3,500税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
用途ウィンカー球(オレンジ球)専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18危険物の性状非水溶性
1本(105mL)
2,998税込3,298
9日以内出荷

各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に危険物の類別第四類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,290税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,198税込3,518
当日出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。 「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。
適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
1本(40mL)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1本(12mL)
559税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(363種類の商品があります)

1本(300mL)
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球定格電圧(V)12
1個ほか
409税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)