- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ランプレセプタクルのおすすめ人気ランキング
ランプレセプタクルのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新115件の「ランプレセプタクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプレセクタプル」、「電球ソケット」、「レセプタクル」などの商品も取り扱っております。
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
定格
6A 250V
適合電線径(Φmm)
(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
色
ミルキーホワイト
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×46
口金
E17
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)
磁器
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
タイプ
電圧検知型
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
適合電線径(Φmm)
1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色
ミルキーホワイト
適合電線
Φ1.6、Φ2
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥539
税込¥593
当日出荷