リアゲートサポートのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
98件の「リアゲートサポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアゲート」、「リアゲート ストッパー」、「天井貼りサポート」などの商品も取り扱っております。
サポートリフター BeHAUSランキング1位
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
1本
2,980税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リアゲートサポート(36センチ) ワールドオートツールランキング2位
ワールドオートツールリアゲートサポート(36センチ)
リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
寸法(mm)360伸縮範囲(mm)475~740危険物の類別非危険物
1個
5,798税込6,378
4日以内出荷

サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)ランキング3位
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
1個
9,998税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リフトサポートペダル付き JTCランキング4位
1台
24,900税込27,390
翌々日出荷

ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソンランキング5位
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290材質SS400相当最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998税込6,598
翌日出荷

1BOX・ハッチバックのリヤゲートやドアを開いたままでの磨き作業・塗装作業を可能にします。 鈑金、塗装、配線作業、デント作業等様々な場面で活躍します。
長さ(mm)590~960寸法D1(mm)11寸法D2(mm)7危険物の類別非危険物
1個
22,980税込25,278
5日以内出荷

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)トラスコ品番821-7831セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)危険物の類別非危険物
1セット
7,798税込8,578
当日出荷

ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。
全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
1個
6,998税込7,698
当日出荷

オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用ハンドル長さ(mm)64
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100関連資料(1.14MB)
1本
7,998税込8,798
当日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少し開いた状態で固定する専用工具。適合ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付の車輌は除く)トラスコ品番821-7816全長(mm)540~740質量(g)500危険物の類別非危険物
1個
5,498税込6,048
当日出荷

車種ハイエース200系型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期メーカートヨタ
1セット
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)180危険物の類別非危険物
1個
2,798税込3,078
当日出荷

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9仕上クローム荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598税込6,158
当日出荷

従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに材質スチール質量(g)2200耐荷重(kg)40全長(cm)115~290耐荷重(N)392(両ベース0°使用時)伸長(cm)最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。トラスコ品番821-7815全長(mm)190質量(g)200危険物の類別非危険物
1個
2,898税込3,188
当日出荷

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金直径(Φmm)38/31寸法(mm)取付面/65×104
1本
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)