- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- リギンスクリューのおすすめ人気ランキング
リギンスクリューのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新120件の「リギンスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンバックル ワイヤー」、「ステンレス ターン バックル」、「高ナット 逆ネジ」などの商品も取り扱っております。
関西マリーンリギンスクリュー及びデッドアイ(SUS)
用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
水本機械製作所枠式ターンバックルJ&J
材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
エスコ品番EA638SH-108ねじ径M8サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
1個
¥2,340税込¥2,574
当日出荷
コンドーテックUSA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ
型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に表面処理溶融亜鉛めっきねじ山種類ウィットねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
エスコ品番EA948EC-8全長(mm)116ねじ径(mm)M8×16最小全長(mm)116先端形状ネジ付
1個
¥2,180税込¥2,398
翌日出荷
水本機械製作所ステンレス ロールターンバックル
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ステンレス製ターンバックルです。
材質SUS304
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)色黒入数1