リジットタイアングルのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
114件の「リジットタイアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1x4 ジョイント」、「パーゴラ金具」、「2x6 金具」などの商品も取り扱っております。
シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソンランキング1位
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
1個
259税込285
当日出荷

シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソンランキング2位
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×。ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959税込1,055
当日出荷

fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C2-BK fortランキング3位
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
339税込373
当日出荷

シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソンランキング4位
垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40。ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
1個
399税込439
当日出荷

fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BK fortランキング5位
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269税込296
当日出荷

2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499税込549
当日出荷

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
1個
189税込208
当日出荷

多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
389税込428
当日出荷

木材に二面で接し直角に木材を接合します。
用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
2,598税込2,858
3日以内出荷

筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499税込549
当日出荷

2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
459税込505
当日出荷

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
1個
179税込197
当日出荷

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249税込274
当日出荷

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85税込94
当日出荷

木材に二面で接し直角に木材を接合します。
用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
3,798税込4,178
3日以内出荷

A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
1個
99税込109
当日出荷

筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
469税込516
当日出荷

2×4材を交差させる部分に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
199税込219
当日出荷

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249税込274
当日出荷