リセプタクルコンタクトのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
148件の「リセプタクルコンタクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子 コネクタ」、「リセコンタクト」、「F型 コネクタ 圧着 工具」などの商品も取り扱っております。


中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)ランキング3位
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)ランキング5位
仕様ジェンダー = オス。併用 = XA / XADコネクタハウジング。シリーズ = XA, XAD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = リン酸銅。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
1袋(100個)
3,898税込4,288
当日出荷

1個
75税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ピンコンタクト
トラスコ品番413-7710材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)14定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
559税込615
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)BSMシリーズ
材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)適合電線(mm2)0.13~0.5電線被覆外径(mm)1.3~2.5適合電線範囲 AWG(#)26~20
1袋(100個)
629税込692
当日出荷

1袋(5個)ほか
86税込95
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス。併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング。シリーズ = XA, XAD, XM, XMA。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 28AWG。最大ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大接触抵抗 = 20 Ω。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799税込879
当日出荷

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC。(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下。環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569税込626
当日出荷から124日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC。(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
1,298税込1,428
当日出荷

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829税込912
当日出荷