- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- リトマス試験紙のおすすめ人気ランキング
リトマス試験紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新91件の「リトマス試験紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pH試験紙」、「PH測定器」、「リトマス試験紙 アルカリ性」などの商品も取り扱っております。
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セット内容赤・青(各20枚)使用方法酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤。アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青。中性の場合は、青・赤ともに変化しません材質上質紙
1個(40枚)
¥299税込¥329
当日出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749税込¥824
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
用途酸性、アルカリ性の判定に最適タイプブック式長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)36
7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。
使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ仕様個別包装・各巻にカラースケール付
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過赤→青
洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9長さ(m)6pH測定有効範囲1~11アズワン品番64-6748-52
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
材質:紙。サイズ:65×12×14mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)65×12×14
1個
¥573税込¥630
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。
各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。
有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。
プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
MN(MACHEREY-NAGEL)リトマス試験紙
pH測定有効範囲5.0~8.0幅(mm)7長さ(m)5
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5

















![リトマス試験紙(赤・青 各50枚) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21260252-221107-02.jpg)