リフトハンガーのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
111件の「リフトハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフトコートハンガー」、「壁付け ハンガー」、「クローゼット ポール」などの商品も取り扱っております。
ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAW型 ダブルタイプ LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。
吊下荷重N(kgf)68.6~78.4(7~8)質量(kg)11付属品皿木ねじ4.1×32
1個
37,980税込41,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)セット内容左右各1本幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)390~450仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直上開き最大扉高さ(mm)450最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×32質量(kg)4.5吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワードローブリフト Only 側板に取付 耐荷重12kg ハーフェレランキング4位
側板取り付け用のワードローブリフトです。
用途クローゼット耐荷重(kg)12レール(mm)ハンガーレール:Φ22.4取付側板にネジ止め
1個
36,980税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット TAB型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
トールマンをキャビネットの背板や壁面などに取り付ける場合に使用します。
材質/仕上鋼及びポリスチロール/焼付塗装付属品木ねじ(6本)。皿ねじ(16本)質量(kg)1.5
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単なコートハンガーです。オプションのブラケットを使って、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×20質量(kg)4.5吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。
用途クローゼット耐荷重(kg)1.6-10内寸幅(mm)600-1000取付側板にネジ止め材質アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック
1セット
26,980税込29,678
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

背板取り付け用のワードローブリフトです。
用途クローゼット耐荷重(kg)10取付壁面取付、側板に取付仕上グレー材質アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック
1個
37,980税込41,778
23日以内出荷

側板取り付け用のワードローブリフトです。
用途クローゼット耐荷重(kg)12取付側板にネジ止め仕上グレー材質ハンガーレール:スチール、取付プレート・アーム:プラスチック
1個
39,980税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)360~400仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直下開き最大扉高さ(mm)400最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)360
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。
用途クローゼット耐荷重(kg)1.6-10内寸幅(mm)770-1200取付側板にネジ止め仕上材質アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック
1セット
29,980税込32,978
23日以内出荷

背板取り付け用のワードローブリフトです。
用途クローゼット調整範囲(mm)ハンガーレール:620-950耐荷重(kg)8取付壁面取付用仕上黒、アーム・ハンガーレール:クロームメッキ材質アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック
1個
31,980税込35,178
23日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼左右区別仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
1本
2,998税込3,298
当日出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100
1セット
62,000税込68,200
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等ホワイト耐荷重(kg)8(1セットあたり)
1台
21,980税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき。(受部)ポリアミド/ブラック。(可動部)ポリアミド/ブラック。(取手)ポリアミド/ブラック付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。
材質付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)質量(kg)0.42
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャストシェルホワイト奥行(mm)400シリーズCシリーズ
1セット
5,498税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)