リングテーパーバフのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
106件の「リングテーパーバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フエルトバフ」、「バフ 青棒」、「ポリッシャー フェルトバフ」などの商品も取り扱っております。
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #320 Φ8 ミニターランキング1位
内径(Φmm)6外径(Φmm)80厚さ(mm)23トラスコ品番852-6177粒度320質量(g)65対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷

125mm フェルトバフ エスコランキング2位
用途ツヤ出しに直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)約13/15(実測値)材質フェルト(毛などの圧縮)エスコ品番EA818-102最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260税込1,386
当日出荷

フェルトバフ サンフレックスランキング3位
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フェルトホイル イチグチランキング4位
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。種別フェルト研磨材の構造フェルト適合ツール両頭グラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個ほか
909税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ランキング5位
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内径(Φmm)6外径(Φmm)110厚さ(mm)23粒度320トラスコ品番852-6179質量(g)118対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,698税込4,068
当日出荷

適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。幅(mm)25接着剤G/G(グルーボンド)
1箱(5個)ほか
12,980税込14,278
27日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)ダツリングバフ
対応製品585寸法(mm)Φ190外径(Φmm)190
1個
3,598税込3,958
8日以内出荷

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

内径(Φmm)6外径(Φmm)110厚さ(mm)26トラスコ品番852-6173質量(g)112対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,998税込4,398
当日出荷

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TRUSCO研磨輪
加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
1セット(2枚)
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。外径(Φmm)100幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ適合材各種金属
1箱(2個)
3,998税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内径(Φmm)6外径(Φmm)80厚さ(mm)23トラスコ品番852-6176粒度180質量(g)69対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内径(Φmm)6外径(Φmm)110厚さ(mm)23トラスコ品番852-6178粒度180質量(g)127対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,698税込4,068
当日出荷

卓上バフモーターです。
電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550定格時間(分)30
1台
50,980税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
1セット(5個)
7,798税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)