- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- リングピンのおすすめ人気ランキング
リングピンのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新2,157件の「リングピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーロックピン」、「リング ピン抜け止め」、「サポートピン」などの商品も取り扱っております。
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質
ステンレス
質量(g)
31
タキゲンコード
24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)
SUS630
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。
ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。
スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。
不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)
S45C
表面処理(ピン)
ニッケルメッキ
材質
(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ
表面処理
(持手/リング)ニッケルメッキ
材質(リング)
SWRH62A
材質(フック)
SWRM6
表面処理(フック)
ニッケルメッキ
耐熱温度(℃)
150
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種類
スナップピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質
ステンレス
種類
スナップピン
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
形状
E形止め輪(Eリング)