- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- リーククランプのおすすめ人気ランキング
リーククランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新160件の「リーククランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーククランプテスター」、「漏れ電流 クランプメーター」、「リーククランプメータ」などの商品も取り扱っております。
周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧
AC 4240V 5秒間
電源自動OFF
約10分
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約13
最大表示
3999カウント
クランプ径(Φmm)
40
レンジ切替
マニュアルレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)
約40時間
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下
導体位置の影響
コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度
(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
最大測定導体径(Φmm)
40
小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品
9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA (最小)
連続使用時間(時間)
約15(オートパワーオフ約10分)
応答時間(秒)
約2
使用電池
ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径
最大Φ24mm
オートパワーオフ
約10分
安全規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2。IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
149×60×26
確度
交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
仕様
フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
付属品
携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合規格
安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式
真の実効値方式(True RMS)
連続使用時間(時間)
32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)
40~999.9
その他の機能
コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示範囲
ゼロ表示:5カウント以下
表示更新レート
5回/秒
外部磁界の影響
AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)
-10~65
確度
範囲:0.6mA~600A
電圧レンジ(V)
[交流]機能なし
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
出力機能
機能なし
クレストファクタ
4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3
ピーク検出
2ms以上(フィルター機能OFF時)
電流レンジ
[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流
基本確度
[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)
使用湿度範囲(%RH)
-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
真の実効値対応のフレキシブルクランプ
CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能
CTはチューブタイプなのでとても軽量
表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定
仕様
最大過負荷保護入力:AC5000A
付属品
ケース(C-CL3000)、取扱説明書
種別
フレキシブルクランプメータ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×26(CT除く)
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
連続約130(アルカリ電池、バックライト消)
表示桁数
3150
サンプルレート(回/s)
約2
使用環境
5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅳ600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可
関連資料
単品カタログ(0.28MB)
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番
65-2167-35
1台
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
出力
波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)
約60
周波数範囲(Hz)
40~1k
使用電池
角形006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×130×50
確度
交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレストファクタ
3以下
耐電圧(V)
AC3700/1分間
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
仕様
フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ジョー:75×20
連続使用時間(時間)
48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)
15~2000
その他の機能
最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定
通信方式
Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能
交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
表示更新レート
5回/秒
検波方式
真の実効値整流(RMS)
確度
規定範囲:0.06mA~200A
最大カウント数
6000
電圧レンジ(V)
[交流]機能なし
測定可能導体径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレストファクタ
3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)
周波数レンジ
15Hz~2000Hz
電流レンジ
[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流
基本確度
[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル
CT内径 Φ33 mm
最小分解能 0.01 mA
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
33(CT)
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC 30 mA/300 mA/30 A/150 A
確度
(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
最小分解能
0.01mA
クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。
iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品
テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)
0~500(5レンジオート)
表示
最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能
交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω
確度
交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力
交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮
付属品
携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
アナログ出力
各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)
分解能
0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)
約60
周波数範囲(Hz)
40~1K
使用電池
006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×130×50
確度
交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
付属品
電池、キャリングケース
質量(g)
約650
内径(Φmm)
CT:74×80
スイッチ
フィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット
電源
単4アルカリ電池×3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×237×46
機能
オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド
測定レンジ
AC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto
交流電流
確度:±2.0%rdg±5dgt
ホールド
MAX:表示値の最大値を保持
グリーン購入法
適合
最小分解能
0.01mA
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
DINプラグ採用
適合規格
IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132
コード長さ(m)
約2
使用温湿度範囲
0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3540/5秒間
AC 30/300 A の2レンジオート
CT内径 Φ33 mm
最小分解能0.01 A
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
33(CT)
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC 30 A/300 A
確度
(交流電流)±1.2%rdg±10dgt
最小分解能
0.01A
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.001mA(最小)
連続使用時間(時間)
約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1K
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ)
三相4線スター結線測定が可能
付属品
電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード
内径(Φmm)
(CT)80
分解能
(最小)0.001mA
機能
オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
測定レンジ
(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷