ルームランナー家庭用のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
83件の「ルームランナー家庭用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーキングマシン」、「自走式ルームランナー」、「ランニングマシン」などの商品も取り扱っております。
最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。 仕様 速度調整(km/h):0.8-5.0 材質 スチール、PP、ABS、PVC 質量(kg) 約18 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54×104×113 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54×32×113 制限体重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D)(cm) (ベルト)30×79.5
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。 5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。 タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。 はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。 フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー 仕様 速度調節幅:0.8~5.0(km/h) 材質 【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC 質量(kg) 18 サイズ(cm) 【ベルト】27.5×78 連続使用時間(分) 30 最大消費電力(W) 100 電源(AC100V) 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×100×110 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×30×104 傾斜角度(°) 約5度(固定) 制限体重(kg) 90
1台
32,400 税込35,640
翌々日出荷

圧迫感を感じさせない超薄型デザイン!多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。支柱を開閉してボルトで固定するだけの簡単組立。タブレットが置けるサイズのトレー付き。動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
用途室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅 付属品 コントローラー、シリコーンオイル 材質 スチール、ABS、PP、TPR、EVA 質量(kg) 21 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分) 30 速度 1.0~6.0(km/h) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) (通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13 傾斜角度(°) 約1.5(固定式) 制限体重(kg) (使用時)90 寸法(幅W×奥行D)(cm) ベルト:35×98.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。 電源コード不要なので設置場所を選びません。 自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。 ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。 歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。 傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。 使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。 連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。 シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品 単4乾電池×2本、工具2種 材質 スチール、ABS、PVC 質量(kg) 約14 電源 単4乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5 傾斜角度(°) 約8(固定) 制限体重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D)(cm) ベルト:約27×75
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

省スペースで運動できる自走式の便利なウォーカー。100V電源が不要なので電気代がかからず、運動する場所を選ばない。傾斜角度は約8度あるので、坂道を上っている感覚で運動できる。折りたためば新聞1枚程度の大きさに。体の横にハンドルがあるので安心。自走式は自身の力でベルトを動かすので自分のペースで運動ができ、しっかり脚力を使うので下半身の強化にオススメ。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 付属品 保護マット 材質 【バイク】スチール、ABS、PVC【フロアマット】PVC 質量(kg) (フロアマット)2.2 電源 単四電池×2本 本体質量(kg) 14 寸法(cm) (フロアマット)70×170×0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 53×87×94.5 デジタル表示 時間/距離/カロリー/速度 傾斜角度(°) 約8(固定) 制限体重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D)(cm) (ベルト)27×75
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。 自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。 モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。 キャスター付きで移動も楽々!
用途エクササイズ 材質 構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC 耐荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×800×1010 収納時寸法(mm) 幅500×奥行200×高さ1160
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
仕様 【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー) 材質 粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム 質量(kg) 約70 高さ(mm) 【歩行面】約85 電源 一般家庭用電源AC100V 耐荷重(kg) 約100 モーター AC電動モーター(1.5馬力) ベルト幅W×長さL(mm) 【歩行ベルト】480×1240 寸法(cm) 160×76×126 連続使用時間(分) 60 速度 0.2km/h~12.0km/h 表示項目 時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal) 駆動方式 電動式 液晶モニター LED アズワン品番 64-5078-84
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質 本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg) 16.5 耐荷重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 52×108.5×115.5 高さ調節 サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 組み立て式(要工具) 材質 スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg) 19 種類 ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×910×2100 アズワン品番 7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

自分にあった負荷で無理せず運動。1台で10種類以上のトレーニングができる。安全に使える油圧調整式(※アームの調節のみ)。左右別々に負荷調節可能(※アームの調節のみ)。キャスター付きで移動もらくらく。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質 スチール、PVC、PP、PE、EPDM、TPR、NBR、ナイロン、木板 質量(kg) 約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (バタフライ)132×93×151、(ベンチプレス)77×145×141
取扱い終了

折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様 ●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm アズワン品番 65-3891-41
1台
45,800 税込50,380
8日以内出荷

ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。座席の位置調整が簡単にできます。
仕様 【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時) 電源(V) AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント 表示 時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1130×690×1460 ハンドル フロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き 電源コード(m) 約1.8 検知方式 脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所) 適応身長(cm) 145以上 アズワン品番 7-6063-01 保存データ種類 USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷

こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様 脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可 質量(kg) 70 背もたれ 95~120°(無段階調節) 表示 時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×1440×1280 適応身長(cm) 145以上 アズワン品番 7-6062-01 シート高(cm) 約57~61
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質 スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg) 8 耐荷重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×650×1800~2200 高さ調節 180・190・200・210・220cm ピッチ(cm) 10(5段階) 取扱説明書 (0.24MB)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持 付属品 電池単三2本(動作確認用) 材質 フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム 寸法(mm) ペダル:90×65×30 耐荷重(kg) 80 シートサイズ(mm) 210×250×80 機能 メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー) 座面高さ(mm) 740-840(ピッチ20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67×53×116 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×355-385×1290 負荷方式 ベルト式、負荷無段階調整
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg) 2.1 材質 スチール、(メーター)ABS 電源 単4形電池1個(サンプル付属) 連続使用時間(分) 15
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズ。製品重量は約14kgと自社最軽量クラスで、ピンを抜くだけでカンタンに折りたたみが可能です。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用しており、折りたたんだ際の接地面積は新聞紙1枚程度ととても省スペースなので邪魔になりません。サドル高さは7段階で調整でき、自分の身体に合ったポジションで快適な運動ができます。負荷調節はマグネット負荷方式で、ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用できます。フィットネスバイクを使用したことがない方の入門機としてもオススメです。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質 スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン) 質量(kg) 約14 電源 単3乾電池×2本 耐荷重(kg) 90 連続使用時間(分) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46×91×112.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×480×260 松吉医科器械コード 24-4363-00
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)