レコードのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
701件の「レコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レコード 箱」、「レコード収納」、「LPレコード」などの商品も取り扱っております。
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質 PP 厚さ(μm) 100 寸法(横×縦)(mm) 325×325 アズワン品番 64-4371-14
1セット(30枚)
1,288 税込1,417
当日出荷

特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
2,200 税込2,420
当日出荷

厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm) 100 材質(本体) PP 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×190 アズワン品番 64-4371-07
1個
780 税込858
当日出荷

封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分 水、防腐剤、界面活性剤
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番 64-9347-76
1個
18,000 税込19,800
7日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。 付属品 プラリベット白、穴取っ手白 形状 プラダン 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 335×335×225 目付(g/m2) 1000 外寸法・幅(mm) 335 外寸法・高さ(mm) 225 外寸法・奥行(mm) 335 内寸高さ(mm) 220
1セット(3個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

アナログレコード盤用クリーニングスプレー クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番 64-4371-38
1本
1,500 税込1,650
8日以内出荷

仕様 上下連結可能(連結金具付) 質量(kg) 23 耐荷重(kg) (全体)30、(上部)20 板厚(mm) 18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×465×850 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (1マス)370×380×350
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容 本体×1、ベース×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品 リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg) 6.8 備考 カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V) AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W) 21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×335×235 電源コード(m) 1.5 保証期間 お買い上げ日より1年 スピーカー 最大2.5W×2 対応フォーマット 再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数 FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ 2m リモコン 単4形乾電池×2本使用(別売り) 取扱説明書 (15.35MB) 入出力端子 AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。 天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。 ※iOS11以上は非対応です。 コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。 ヘッドホン端子装備。 ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。 33-1/3、45、78回転対応。 Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。 ダストカバー付属。
電源 付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+) カートリッジ セラミック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約418×103×387 質量(kg) 約3.5
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 約0.07 機能 耐油、極薄手 粉有無 粉なし エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB) 食品衛生法 適合
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
形状 B(タトウ式(ヤッコ型)) 厚さ(mm) 2 クラフト 入数(枚) 40 外寸法・高さ(mm) 62 フルート 5号段 内寸高さ(mm) 54
1パック(40枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

思い出の名盤が蘇る 多機能レーコードプレイヤー レトロな外観でも、機能は充実 気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり! レトロなトランクケース型 まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!? 部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。 使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。 トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。 持ち運び簡単 部屋の移動も楽々 雰囲気のあるレトロデザイン カフェなどでインテリアとしても
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)