レバーネジのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,607件の「レバーネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプレバー ステンレス」、「クイックレバー」、「クランプねじ」などの商品も取り扱っております。
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 回し半径(mm) 30 材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状 L字形 シルバー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(軸) 取付部 おねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(レバー部) 静電塗装 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) ナイロン6 表面処理 止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ) スティール 材質(セレーションリング(インサート)) 亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 塗装 レバー色 シルバー
1個
特価
1,203 税込1,323
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 回し半径(mm) 30 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 歯数 18
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUS303 材質(スプリング) ステンレス鋼線 材質(止めネジ) SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 回し半径(mm) 30 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 表面処理 (ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部) 黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 静電粉体塗装 材質(ボルト) 鋼材SUM22 材質(止めネジ) 鋼材SUM22 材質(バネ) 鋼線SW-C
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 回し半径(mm) 30 材質(本体) ナイロン6 歯数 18 材質(ねじ部) SUM22L
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 回し半径(mm) 30 材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類 カムレバー 形状 L字形 取付部 めねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ピン) スティール
1個
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
789 税込868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 材質(止めネジ) スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
1個
1,174 税込1,291
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

位置調節付クランピングレバーです。
形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(ねじ部) スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトカムレバー
材質(レバー部) SCS13(SUS304相当) クランプ機構 スパイラルカム カム角度4°
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)