レバー取手のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
162件の「レバー取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取手」、「握り玉」、「取っ手 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムメッキ キー番号 H200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスハンドル
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 区分 設備・機械 仕上 鏡面研磨 操作方法 左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラインハンドル2型
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 適合板厚(mm) 2.5 寸法W2(mm) 27 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法M M14 付属品 専用止め金 質量(g) 85 寸法L(mm) 54 寸法D(Φmm) 8 寸法d(Φmm) 14.5 寸法H1(mm) 30 寸法H2(mm) 21.5 寸法W1(mm) 12 寸法W2(mm) 12.3 寸法H3(mm) 11 寸法H4(mm) 6 最大適合板厚(mm) 3 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 00775
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 質量(g) 130 最大適合板厚(mm) 2 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 00080
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法M M16 付属品 専用止め金 質量(g) 130 寸法L(mm) 71 寸法D(Φmm) 10 寸法d(Φmm) 16.5 寸法H1(mm) 37 寸法H2(mm) 28 寸法W1(mm) 14 寸法W2(mm) 14.3 寸法H3(mm) 16.5 寸法H4(mm) 7 最大適合板厚(mm) 8 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 00774
1個
1,799 税込1,979
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)舟型ハンドル
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 95 最大適合板厚(mm) 2 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 00082
1個
889 税込978
当日出荷

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm) 1.6 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 35 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69 税込76
当日出荷

1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)