- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- レボシフトカバーのおすすめ人気ランキング
レボシフトカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新74件の「レボシフトカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シマノ 6段 変速 機」、「自転車 シマノ 変速 機」、「9速シフター」などの商品も取り扱っております。
SHIMANO(シマノ)シフトレバー 左(3段)
手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較)
ケーブル交換が簡単
見やすいギアポジションインジケーター
1個
¥389税込¥428
8日以内出荷
適合3S色ブラックアズワン品番64-9565-90
1個
¥349税込¥384
当日出荷
アズワン品番64-9569-10
1個
¥349税込¥384
当日出荷
1個
¥389税込¥428
4日以内出荷
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1個
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
1個
¥829税込¥912
当日出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000色シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369税込¥406
当日出荷
用途修理交換用全長(mm)105(L)、79(S)内径(Φmm)22.2
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130/90材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック全長(mm)120/70(ハーフ側)セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥479税込¥527
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥689税込¥758
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル